Nástroj pro upevnění čelistí SW 50mm Wkz.Aufn.24,5x28

Č. pol.: L60010 83
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vymeniteľné nástroje: Einsteckwerkzeug
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
Vymeniteľné nástroje Einsteckwerkzeug
Šírka b 104 mm
Výška h 18 mm
Rozmer cez steny 50 mm
Séria 731/80
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 95 mm
Druh produktu Otvorený nástrčný nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L60010 83
EAN/GTIN 4018754109531
Číslo výrobcu 58218050
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • pre momentové kľúče s držiakom pre násuvné nástroje
  • Chrómovanie nad niklom, trvanlivé a odolné voči trieskam
  • kované kvapkovým kovaním, kalené a chladené v olejovom kúpeli
  • Vysoko odolné, výnimočne trvanlivé

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 18 mm
  • S: 95 mm
  • veľ. Štvorhranný vonkajší držiak nástrojov: 24,5x28 mm
  • Hmotnosť: 1010g
  • Šírka naprieč plochami [mm]: 50 mm
  • šírka mm (b): 104 mm