QR bitový konektor strojově ovládaný šestihran 1/4″ vnější čtverec 1/4″ D.50mm

Č. pol.: L60010 6516
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
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
Druh produktu Spojovacia stopka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L60010 6516
EAN/GTIN 4018754284221
Číslo výrobcu 31161001
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • s externým šesťhranným pohonom
  • pre strojovo ovládané zásuvky IMPACT DIN 3129 / ISO 2725-2 so štvorcovou zásuvkou DIN 3121 / ISO 1174-2
  • s väčším priemerom nákružku na lepšie umiestnenie vložiek IMPACT
  • Chrómová zliatina, leštená

Charakteristika:

  • Vonkajší šesťuholník (palec): 1/4
  • Externý šesťhranný pohon: E 6,3
  • Vonkajší štvorcový [palec]: 1/4 ″
  • Výška mm (h): 11,2 mm
  • Dĺžka mm (L): 50 mm
  • Č.: 3116/1QR
  • Vonkajší štvorhran: E 6,3 mm
  • Hmotnosť: 18g