1/4“ nástrčný klíč SW 3/8“ D.23mm

Č. pol.: L60010 5721
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L60010 5721
EAN/GTIN 4018754001286
Číslo výrobcu 01410024
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Šesťhran s profilom AS-Drive
  • 1/4″ štvorhranný pohon
  • Vysoko výkonná chrómovaná oceľ HPQ®
  • ASME B 107.1/Fed. Špecifikácia. GGG-W-641/SAE AS 954-E

Charakteristika:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 13,7 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Dĺžka mm (L): 23 mm
  • Výstupný profil: Šesťhranný pohon AS
  • Vnútorný štvorcový pohon (palec): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 13,3 mm
  • Hmotnosť: 16g
  • Šírka naprieč plochami [palec]: 3/8 ″