Nástroj pro vkládání bitů, šestihranný 1/4″, 9 x 12 mm

Č. pol.: L60010 132
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
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
Druh produktu Nástroj na vloženie držiaka bitov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L60010 132
EAN/GTIN 4018754103935
Číslo výrobcu 58262610
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Šesťhranná zásuvka s kruhovou tlakovou pružinou
  • pre momentové kľúče so štvorhranným pohonom
  • Bity sa ľahko vkladajú, bezpečne sa zacvaknú a ľahko sa opäť vytiahnu
  • Šesťhranná zásuvka DIN 3126 / ISO 1173

Charakteristika:

  • veľ.: 10-1
  • Výška mm (h): 10 mm
  • Šesťhranná zásuvka [palec]: 1/4 ″
  • S: 17,5 mm
  • Veľkosť držiaka nástroja [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Hmotnosť: 45g
  • šírka mm (b): 14 mm

Vhodné výrobky