2-Point Inside Measuring Instrument, 18-

Č. pol.: L40700 131626
Nový produkt
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Číslo položky L40700 131626
EAN/GTIN 4550501349680
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

  • Táto súprava 2-bodového vnútorného meracieho zariadenia s automatickým centrovaním pomocou centrovacieho mostíka vám ponúka tieto výhody: Opotrebovateľné časti z karbidu (kontaktné hroty a pevné meracie kolíky od 18 mm z karbidu) Veľká rukoväť s dutou štruktúrou znižuje prestup tepla od obsluhy o 50 %.

Charakteristika:

  • Č. Meradlo s číselníkom: 543-310B-10
  • Hĺbka merania: 100/150 mm
  • Presnosť: 2 µm
  • Digitálne/analógové: Analógový
  • Hodnota dielika stupnice: 0,001 mm
  • Palcové/metrické: Metrické
  • Rozsah merania: 18 - 150 mm