Mikrometrický hloubkoměr 0-25 mm ocel, základna 63 mm ocel

Č. pol.: L40020 141
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
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
Rozsah merania 0 mm - 25 mm
Odčítanie 0,01 mm
⌀ meracej ihly 4 mm
Meracia technika analogová
Druh produktu Hĺbkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L40020 141
EAN/GTIN 4946368016245
Číslo výrobcu 128-101
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Hĺbkový mikrometer vám ponúka tieto výhody: ø 4 mm Meracie vložky. Západka zaisťuje konštantnú silu merania. Uzamykacie zariadenie. Meracie doštičky s karbidovými hrotmi.

Charakteristika:

Digitálne/analógové: Analógový
Rozsah merania: 0 − 25
Hodnota dielika stupnice: 0,01 mm
Medzná hodnota odchýlky merania J MPE: ± 3 µm
Mierka: Bubon a objímka so saténovým chrómom, ⌀ 18 mm
Meracia sila: 5-10
Palcové/metrické: Metrické
Rozsah balenia: Vrátane krabice, nastavovacieho kľúča 301.336