Digitální úchylkoměr ID-S, 12,7 mm, 0,001 mm, plochý zadní panel

Č. pol.: L40010 14368
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
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
Číslo položky L40010 14368
EAN/GTIN 4946368863320
Číslo výrobcu 543-790B-10
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Standardní model číselníkového indikátoru ABSOLUTE Digimatic ID-S, vám nabízí následující výhody: Systém ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstane absolutní nulou až do další výměny baterií Všechny funkce lze nastavit pomocí velkých a uživatelsky přívětivých tlačítek Bezproblémové čtení díky 9mm číslicím Mimořádně dlouhá životnost baterií.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Přesnost: 4 µm
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Stupňování: 0,5 mm 0,0001"
Odstupňování: 1,5 mm (360°). 2,5 mm (360°): 5 ' (0° - 90° - 0°)
Displej: LCD, výška znaku 9 mm
Max. Přípustná chyba
E MPE (celkový rozsah): 1: 0,003 mm
Ø stonku: 0,00-0,00 mm: 0,5″
Odstupňování: 0.01
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Přepínatelný digitální krok: Ano
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Dodává se: V krabici
Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový