Cejchovní měrka 0,03-0,5 mm

Č. pol.: L40010 13180
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
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
Číslo položky L40010 13180
EAN/GTIN 4946368424156
Číslo výrobcu 184-307S
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto tykadlové mikrometry jsou ideální pro různé měřicí úlohy a nabízí vám následující výhody: Velikost zřetelně vyražená na každé lopatce. Lopatky lze snadno vyjmout a lze je jednotlivě uzamknout.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 184-307
  • Počet listov: 13
  • Dĺžka listu: 100
  • Presnosť: 0,03-0,15 mm: ±0,005 mm,
    0,2 - 0,5 mm: ±0,012 mm,
    0,55-1 mm: ±0,02 mm
  • Veľkosť / rozmery: 0,135 X 0,035 X 0,02 M
  • Dĺžka: 100 mm
  • Rozsah merania: 0,03-0,1 mm na 0,01 mm,
    0,2-0,5 mm na 0,1 mm, 0,15 mm
  • Palcové/metrické: Metrické