Digitální ABS posuvné měřítko 0-450 mm ocel

Č. pol.: L40010 131
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Poistka nameranej hodnoty: einmalige Einstellung des Nullpunkts
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
Rozsah merania 0 mm - 450 mm
Odčítanie 0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,05 mm
Dĺžka meracích čeľustí 90 mm
Výška cifier LDC displej 10 mm
Poistka nameranej hodnoty einmalige Einstellung des Nullpunkts
Prevádzková doba 20000 h
Meracia technika digitální
Hmotnosť 1,17 kg
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L40010 131
EAN/GTIN 4946368090498
Číslo výrobcu 500-500-10
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Prevedenie:

Messbereich: 0 – 450 mm.
Genauigkeit: ± 0,05 mm.
Datenausgang: ja.
Tiefenmaß: nein.

Popis:

ABSOLUTNÍ Digimatic posuvné měřítko pro velké měřicí rozsahy nabízí následující výhody: Velmi robustní konstrukce pro velké měřicí rozsahy. ABSOLUTNÍ systém umožňuje vysoce přesné výsledky měření. Vysoce kvalitní vodicí plochy pro hladký pohyb sklíček. Výška číslice: 10 mm ocel.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 450
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,05 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 10 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 20 000 hodin.