Páčkový úchylkoměr, vodorovná, 0.8 mm ocel, 0.01 mm ocel

Č. pol.: L40010 11912
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
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
Číslo položky L40010 11912
EAN/GTIN 4946368675695
Číslo výrobcu 513-404-10A
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento model páčkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Výrazně vyšší odolnost, citlivost na dotyk a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Vícevrstvé sklo hodinek zabraňuje poškrábání, nečistotám a oslnivé hře světlo.

Charakteristika:

Rozsah: 0,8 mm
Měřítko: 0,01
Funkce: Sada Plus
Palcová metrika: Metrika
Dodává se: V krabičce s hřídelí ø8/4 mm, hrot ø1/2/3 mm