Digitální Třmenový mikrometr IP65 150-175 mm ocel, Digimatic

Č. pol.: L40010 10990
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65
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
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Meracia technika digital
Zásobovanie energiou Batteriebetrieben
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L40010 10990
EAN/GTIN 4946368695440
Číslo výrobcu 293-252-30
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto měřicí šrouby s držákem IP65 s datovým výstupem nabízejí vynikající přesnost, jsou extrémně robustní a nabízejí následující výhody: Materiál odolný olejům pro všechny plastové díly. Výjimečná životnost baterie 2.4 let. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 150 - 175
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, baterie, nastavovacího standardu (od 25 mm), měřicího rozsahu až do 50 mm s certifikátem práce
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 2,4 roku pro modely ≤100 mm 1,2 roku pro modely >100 mm

Vhodné výrobky