FFQ4 SOMT 090412T IC808 Štvorcové, jednostranné vložky s 4 reznými hranami pre frézovanie s vysokým posuvom

Č. pol.: L23970 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
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
Séria MILL4FEED
Druh produktu Vložky na zastrihávanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L23970 3
EAN/GTIN 7291075386493
Číslo výrobcu 3323468

Popis

Popis:

WSP pre frézovanie, dĺžka rezu max. (APMX) 1 mm, dĺžka reznej vložky (INSL) 8.5 mm, hrúbka reznej vložky (s) 3.9 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohov (RE) 1.2 mm
  • Smer (RUČNÝ) neutrál
  • Dĺžka rezu max. (APMX) 1 mm
  • Vložená uhlová rezná vložka (EPSR) 90 stupňov
  • Dĺžka reznej vložky (INSL) 8.5 mm
  • Hrúbka reznej vložky (s) 3.9 mm
  • Maximálne podávanie fz max. 1.5 mm/zub
  • Minimálny prísun fz min. 0.4 mm/zub
  • Počet rezných hrán 4

Z tej istej série "MILL4FEED" Zobraziť všetky