XCMT 040104R-MF IC908 vložky pre multifunkčné náradie DR-MF s 2 reznými hranami

Č. pol.: L23950 218
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
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
Séria MULTIFUNCTIONTOOLS
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L23950 218
EAN/GTIN 7291075202854
Číslo výrobcu 5591066

Popis

Popis:

Vŕtanie otočné platničky, polomer rohu (RE) 0.4 mm, dĺžka reznej hrany (L) 6.37 mm, vnútorný kruh priemery (IC) 4.4 mm, rezná vložka uzavretý uhol (EPSR) 83.5 stupňov, hrúbka reznej vložky (s) 1.7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohov (RE) 0.4 mm
  • Smer (RUKA) pravá RUKA
  • Dĺžka reznej hrany (L) 6.37 mm
  • Vnútorný kruh priemery (IC) 4.4 mm
  • Vložená uhlová rezná vložka (EPSR) 83.5 stupňov
  • Hrúbka reznej vložky (s) 1.7 mm

Z tej istej série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Zobraziť všetky