M18ONEFHIWF34-0 akumulátorové rázové skrutkovače

Č. pol.: L01870 118564
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky L01870 118564
EAN/GTIN 4058546530334
Číslo výrobcu 4933499164
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Výkonný 1,627 Nm krútiaci moment v kompaktnom prevedení: Iba 213 mm dlhé
OVLÁDANIE POHONU umožňuje rýchlo prepínať medzi 4 spínacími fázami s rôznymi nastaveniami počet otáčok a krútiaci moment
Stupeň 4 – pre optimálnu kombináciu výkonu a presnosti pri povoľovaní skrutiek - maximálny krútiaci moment odtiahnutia 2034 Nm a potom 750 min¹ pre dokonalú kontrolu
Ovládajte počet otáčok a krútiaci moment individuálne
ONE-KEY™ Sledovanie nástrojov a zabezpečenie nástrojov poskytuje bezplatnú platformu na sledovanie a správu aktív v cloude pre vaše nástroje. ONE-KEY™ ponúka aj zámok náradia na diaľku. Ovládanie nástroja umožňuje presné nastavenie nástroja na aplikáciu
M18 FUEL™ je určený pre najnáročnejších užívateľov. Technológia poskytuje najvyšší výkon a kombinuje tri kľúčové komponenty – bezkefkový motor POWERSTATE™, REDLITHIUM™ akumulátor a elektroniku REDLINK PLUS™. Vďaka optimálnemu zladeniu týchto troch technológií MILWAUKEE® dosahujeme najvyšší výkon s najväčším možným dlhá životnosť
3/4” zásuvka s karabínkou
100% systém kompatibilný s produktovým radom MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Obsah: V obsah dodávky nie sú zahrnuté žiadne batérie, v obsah dodávky nie je zahrnutá žiadna nabíjačka
  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodávaných batérií: 0
  • Dodáva sa v.: HD box
  • hmotnosť s akumulátor (EPTA): 3.5 (M18 B5) kg
  • Počet otáčok na voľnobeh: 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 min-1
  • Max. Krútiaci moment: 702/1138/1627/1627 Nm
  • Max. uvoľňovací moment: 2034 Nm
  • Max. Priemer skrutky: M33
  • Nárazová hodnota: 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 min-1
  • Napätie: 18 V
  • Upínač nástrojov: 3/4 palca

Rozsah dodávky:

V obsah dodávky nie sú zahrnuté žiadne batérie, v obsah dodávky nie je zahrnutá žiadna nabíjačka

Vhodné výrobky