M12FCIWF12G3-0 akumulátorové rázové skrutkovače

Č. pol.: L01870 118536
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
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
Číslo položky L01870 118536
EAN/GTIN 4058546483258
Číslo výrobcu 4933493454
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Vysoká hustota výkonu: Pevný krútiaci moment 542 Nm a uvoľňovací moment 746 Nm pri strednom krútiaci moment
hmotnosť 1 kg bez akumulátor a dĺžka 122 mm znamenajú lepší prístup a menšiu únavu
3,000 otáčok za minútu pri vysokej rýchlosti aplikácie
DRIVE CONTROL™ umožňuje rýchlo prepínať medzi 4 spínacími fázami s rôznymi nastaveniami rýchlosti a krútiaci moment
regulátory pre jednoduchý výber nastavenia rýchlosti s jednou rukou
Tri-LED pre beztieňové osvetlenie pracovného priestoru
DNA našej platformy FUEL™ nanovo definuje rovnováhu bezdrôtových technológií. ELEKTROMOTOR MILWAUKEE® POWERSTATE™, elektronická inteligencia REDLITHIUM™ akumulátor a REDLINK PLUS™ poskytujú vynikajúci výkon, doba chodu a odolnosť
Flexibilný systém batérií: Funguje so všetkými batériami MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Obsah: V balení nie sú zahrnuté žiadne batérie, žiadne nabíjačka
  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodávaných batérií: 0
  • Dodáva sa v.: v kartóne
  • hmotnosť s akumulátor: 1.5 (M12 HB5) EPTA KG
  • Počet otáčok na voľnobeh: 0-930/0-2100/0-3000/0-1300 min-1
  • Max. Krútiaci moment: 746 Nm
  • Max. Priemer skrutky: M16
  • Nárazová hodnota: 0 - 1500/ 0 - 3000/0 - 3300/0 - 3300 min-1
  • Napätie: 12 V
  • Upínač nástrojov: 1/2 palca

Rozsah dodávky:

V balení nie sú zahrnuté žiadne batérie, žiadne nabíjačka

Vhodné výrobky