C12C NABÍJEČKA M12

Č. pol.: L01850 473
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
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
Druh produktu Nabíjačka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L01850 473
EAN/GTIN 4002395366606
Číslo výrobcu 4932352000
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Elektronická regulace teploty optimalizuje rychlost nabíjení, aby se zabránilo přehřátí a prodloužila se životnost baterie
  • Zakrytá deska plošných spojů chrání elektroniku před prachem, vlhkostí a nárazy
  • Světelné kontrolky v krocích indikují aktuální nabití baterie
  • Baterie REDLITHIUM ® 3,0 Ah / 4,0 Ah se nabijí za 60 min / 80 min nebo méně
  • Baterie REDLITHIUM ® 1,5 Ah / 2,0 Ah se nabijí za 30 min / 40 min nebo méně

Charakteristika:

  • Bateriový systém: M12
  • Dodáváno: v krabici
  • Varianta výrobku: C12 C