LDM30 LASEROVÝ DÁLKOMĚR NA BATERIE

Č. pol.: L01850 463
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
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
Druh produktu Prístroj na meranie vzdialenosti

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L01850 463
EAN/GTIN 4058546002428
Číslo výrobcu 4933459276
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Praktické a intuitivní ovládání jednou rukou
  • Klip na opasek pro snadný transport
  • Snadné přepínání mezi bodovým a kontinuálním měřením
  • Praktické a intuitivní ovládání jednou rukou
  • Metrické a imperiální hodnoty
  • Velmi tenké pouzdro s klipem na opasek pro snadný transport
  • Dvě snadno dostupná měřicí tlačítka - jedno na přední straně a jedno na boku pouzdra
  • Snadné přepínání mezi bodovým a kontinuálním měřením (sledování)
  • Velké, velký, snadno čitelný třířádkový LCD displej s podsvícením
  • Displej zobrazuje poslední tři naměřené hodnoty
  • Odolný proti prachu a stříkající vodě (třída ochrany IP 54)
  • Funkce automatického vypnutí a varovný signál vybití baterie
  • Dodáváno s: Spona na opasek

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x AAA
  • Baterie: 2 x AAA
  • Typ baterií/akumulátorů: 2 x AAA
  • Rozsah [m]: 0,15 - 30
  • Rozsah použití: 0,15 - 30
  • Dodáváno: Blistr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AAA)
  • Hmotnost s bateriovým blokem: 0,10
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Varianta výrobku: LDM 30
  • Standardní výbava: Spona na opasek, 2 x baterie AAA

Rozsah dodávky:

2 x baterie AAA, klip na opasek