ADAPTÉR NA BITY 1/2″ ČTVERCOVÝ DO 1/4″ HEX

Č. pol.: L01850 2295
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
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
Číslo položky L01850 2295
EAN/GTIN 4058546297275
Číslo výrobcu 4932471828
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 1/2 čtvercový adaptér podle DIN 3121 / ISO 1174 s kulovým zámkem
  • 1/2 čtvercový adaptér / redukce (F) pro použití s různými velikostmi čtvercových pohonů / 1/4 šestihrannými bity (M)
  • Ocel SHOCKWAVE® odolná proti nárazu (chrom-molybden) je velmi kvalitní ocel pro mimořádně dlouhou životnost

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Adaptér ½″ čtyřhran - ¼″ šestihran
  • Držák hřídele: ¼˝ šestihran

Rozsah dodávky:

1/2-palcový štvorcový --> 1/4-palcový adaptér (pre bity).