Zavírací nůž Fastback 5 v 1

Č. pol.: L01850 1460
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
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
Druh produktu Nôž

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L01850 1460
EAN/GTIN 4058546418212
Číslo výrobcu 4932492454
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Snadné ovládání jednou rukou
  • Čepel se odemkne pouhým stisknutím tlačítka
  • Čepel z nerezové oceli
  • Bezpečnostní pojistka Liner-Lock zajišťuje čepel v otevřené poloze
  • Částečně vroubkovaná čepel umožňuje všestrannou a přesnou práci
  • Výsuvný držák 1/4˝ bitů s oboustrannými bity PH2 a SL5,5
  • Integrovaný otvírák na láhve
  • Klip na opasek pro snadné uložení
  • Perforace pro snadné připevnění k zámku na nářadí MILWAUKEE® při práci ve výšce..

Charakteristika:

  • Celková dĺžka: 200 mm
  • dĺžka rezu: 75 mm