Spirálová hadice PA Euro 8 mm x 10 mm / 10 m

Č. pol.: L01750 743
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
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
Číslo položky L01750 743
EAN/GTIN 4003665361512
Číslo výrobcu 901054967
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • S rychlospojkou a vsuvkou

Charakteristika:

  • Provedení: S rychlospojkou a vsuvkou
  • Vnější Ø: 10 mm
  • Vnitřní Ø: 8 mm
  • Délka: 10 m.
  • Max. Tlak: 8 bar
  • Profil: Euro