Hadicový naviják SA 312

Č. pol.: L01750 312
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
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
Číslo položky L01750 312
EAN/GTIN 4007430333858
Číslo výrobcu 628824000
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • S 12 m vysoce flexibilní PU hadicí
  • Rychlospojka 1/4″ univerzální a zástrčková vsuvka 1/4″ (Euro, ARO a ISO)
  • Automatická funkce: uzamčení a navíjení pouhým zatažením
  • S držákem pro montáž na stěnu a strop
  • Kovový kryt
  • Délka připojovací hadice 1 m.

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 12 mm
  • Hmotnost: 8 kg
  • Vnitřní Ø: 8 mm
  • Délka: 12 m
  • Max. Tlak: 12 bar