M12FDGS-0 AKUMULÁTOROVÁ PŘÍMÁ BRUSKA - 0

Č. pol.: L00800 519
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
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
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 12 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Priama brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L00800 519
EAN/GTIN 4058546290634
Číslo výrobcu 4933471435
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • První přímá akumulátorová přímá bruska se srovnatelným výkonem pneumatického nářadí
  • Kompaktní konstrukce (celková délka 262 mm) umožňuje snadný přístup do těžko přístupných míst a otevírá nové možnosti použití
  • 3stupňové nastavení otáček a citlivá regulace otáček pro optimální ovládání
  • Pro brusné kotouče do Ø 50 mm
  • Dodáváno s kleštinou 6 a 8 mm
  • 3 exkluzivní technologie MILWAUKEE™: Bezkartáčový motor POWERSTATE®, baterie REDLITHIUM® a elektronika REDLINK PLUS® pro silný výkon, dlouhou životnost a vysokou odolnost
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Dle technologie: Fuel
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0. 94 (M12 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 0,94
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Včetně kolébky: Ne
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 0 - 10 000/ 0 - 15 000/ 0 - 21 000
  • Max. otáčky naprázdno (1. rychlostní stupeň): 0 - 10 000/ 0 - 15 000/ 0 - 21 000
  • Max: 10000
  • max. volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 15000
  • max. volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 21000
  • max. průměr upnutí: 8
  • max. průměr upnutí [mm]: 6/ 8
  • min. volnoběžná ot. Volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 0
  • Varianta výrobku: M12 FDGS-0
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní vybavení: Upínací sklíčidlo 6, 8 mm

Rozsah dodávky:

Batérie nie sú súčasťou balenia, nabíjačka nie je súčasťou balenia, v kartónovej krabici, 6, 8 mm upínacie skrutky

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky