Zavírací nůž Hardline hladký - 1ks

Č. pol.: L00800 3645
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
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
Druh produktu Multifunkčný nôž

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L00800 3645
EAN/GTIN 045242477043
Číslo výrobcu 48221994
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní čepele z oceli D2 pro vysokou ochranu proti korozi
  • Odolná čepel zůstává déle ostrá
  • Hladká nebo částečně vroubkovaná čepel, dlouhá 75 mm a ostrá, umožňuje přesnou práci a čistý řez
  • Skládací nůž se odemkne stisknutím tlačítka
  • Ocelový rám zajišťuje čepel v otevřené poloze
  • Plastová rukojeť vyztužená skelnými vlákny s nerezovou ocelí
  • Bezpečnostní pojistka zajišťuje čepel v otevřené poloze
  • Odborný otvor pro snadné připevnění k zámku nářadí Milwaukee™ při práci ve výškách
  • Ovratná spona na opasek umožňuje nošení v pravé nebo levé ruce

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Zavírací nůž Hardline hladký - 1 ks