L4HL2-301 Bateriový světlomet 600 lumenů

Č. pol.: L00800 3209
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
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
Druh batérie Li-Ion
Druh produktu Čelová lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L00800 3209
EAN/GTIN 4058546377571
Číslo výrobcu 4933479963
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • USB kabel je součástí dodávky
  • Bodová a záplavová svítivost 600 lumenů s výstupem TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením
  • Možnosti ″záplava″, ″bod″ a ″záplava/bod″ v různých režimech výstupu zajišťují optimální svítivost a životnost až 20 hodin
  • 4 klipy pro připevnění k přilbám a nastavitelný popruh s gumovou rukojetí
  • Dobíjecí čelovku lze nastavit do 7 různých poloh a otočit o 180°, aby uživatel mohl nasměrovat světlo tam, kde je ho nejvíce potřeba
  • Odnímatelný popruh pro přenášení umožňuje použití jako svítilna
  • Třída krytí IP54 znamená, že svítilna je chráněna proti prachu a stříkající vodě
  • Nárazuvzdorné a chemicky odolné sklo
  • Indikátor stavu nabití umožňuje rychlou kontrolu stavu baterie REDLITHIUM™ USB
  • Baterii REDLITHIUM™ USB můžete pohodlně nabíjet pomocí kabelu USB-C prostřednictvím zdroje napájení USB nebo elektrické zásuvky (zástrčka není součástí dodávky)

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Riziková skupina spektra modrého svetla: RG1
  • Dodáva sa v.: blister
  • hmotnosť s akumulátor (EPTA): 0,20 (L4 B3) kg
  • Hybridný režim, bodové osvetlenie nízke, bodové osvetlenie vysoké, zaplavenie nízke, zaplavenie vysoké: 600/ 100/ 400/ 100/ 400 lumenov
  • Trieda ochrany IP: IP54
  • Kompatibilita: REDLITHIUM™ USB batéria
  • Max. prevádzková doba s batériou L4 B3: 5/ 20/ 9/ 14/ 9 h
  • Napätie: 4 V
  • Systém: REDLITHIUM™ USB
  • Číslo OSN: UN 3481 trieda 9 SP188 Li-Ion

Rozsah dodávky:

1 x L4 B3 akumulátorová batéria, USB kábel, blistrové balenie

Vhodné výrobky