M18BLSAG125X-0 aku Úhlová bruska

Č. pol.: L00800 3165
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
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
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L00800 3165
EAN/GTIN 4058546413934
Číslo výrobcu 4933492643
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 11 000 otáček za minutu - optimalizováno pro řezné aplikace
  • Bezpečnostní spojka - chrání uživatele před zraněním zpětným rázem
  • Integrovaný systém FIXTEC™ pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • 11 000 otáček za minutu - optimalizováno pro řezné aplikace
  • Výkonný bezkartáčový motor - s příkonem srovnatelným s 800W bruskou
  • Nejkompaktnější a nejlehčí akumulátorová úhlová bruska v této řadě
  • Bezpečnostní spojka - chrání uživatele před zraněním způsobeným zpětným rázem
  • Integrovaný systém FIXTEC™ pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Bezklíčový ochranný kryt 125 mm s ochrannou sponou proti řezání
  • Integrovaný kryt proti prachu zabraňuje vnikání nečistot a prodlužuje životnost motoru
  • Štíhlá konstrukce rukojeti
  • Funkce blokování vedení zabraňující automatickému zapnutí
  • Bezkartáčový motor, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ zajišťují výkon, dobu chodu a životnost
  • Flexibilní bateriový systém: pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Anti-spätný ráz: Áno
  • Počet dodávaných batérií: 0
  • Brzda: nie
  • Dodáva sa v.: v kartóne
  • hmotnosť s akumulátor (EPTA): 2,4 (M18 B4) kg
  • Počet otáčok na voľnobeh: 11 000 min¹
  • Max. hĺbka rezania: 33 mm
  • Spínače: Posuvný spínač
  • priemer kotúčov: 125 mm
  • Napätie: 18 V
  • Číslo OSN: UN 3091 trieda 9 Li-Metal
  • Ochrana proti opätovnému spusteniu: Áno

Rozsah dodávky:

Žiadne batérie v obsah dodávky, žiadne nabíjačka v obsah dodávky, v krabici

Vhodné výrobky