Popis:
- Regulace otáček pro maximální kontrolu
- Zámek nástroje ONE-KEY™, sledování nástroje a zabezpečení nástroje
- Aretace vřetena - zvýšení produktivity
- Maximální kontrola pro jakoukoli aplikaci - 5stupňová regulace otáček ideální pro obrábění nerezové oceli, s karbidovými frézami a příslušenstvím do 75 mm
- Šňůrový výkon podobný úhlové brusce s příkonem 1200 W
- Systém ONE-KEY™ pro sledování a zabezpečení nástrojů poskytuje bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu inventáře nástrojů
- ONE-KEY™ nabízí také vzdálené zamykání nářadí
- Aretace vřetena - zvýšení produktivity díky redukci 2 klíčů
- RAPIDSTOP™- zastaví veškeré příslušenství za méně než 2 sekundy
- Univerzální přípravek pro 6 a 8 mm příslušenství
- Kolem upínače 2 LED diody pro osvětlení pracovního prostoru
- Štíhlá rukojeť
- Odnímatelná prachová mřížka zabraňuje vnikání nečistot a prodlužuje životnost motoru
- Pogumovaná přední část pro pohodlnou manipulaci
- Funkce blokování vedení pro zabránění automatického zapnutí
- M18 FUEL™ je určena pro nejnáročnější uživatele
- Tato technologie poskytuje maximální výkon a kombinuje tři klíčové stavební prvky - bezkartáčový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektroniku REDLINK PLUS™
- Optimální koordinací těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s nejvyšší možnou životností
- 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™
Charakteristika:
- Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
- Baterie: Li-ion
- Systém baterie: M18
- Technologie: Bezkartáčová
- Dodáváno: HD Box
- Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
- Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
- Otáčky naprázdno [min_1]: 8 000 - 20 000
- Maximální upínací průměr [mm]: 6 a 8
- Napětí [V]: 18
- Standardní výbava: kleština 6 a 8 mm, klíč, protiprachový kryt
Rozsah dodávky:
Batérie nie sú súčasťou balenia, nabíjačka nie je súčasťou balenia, HD Box, 6 a 8 mm upínacie skrutky, kľúč, ochrana proti prachu