M12BI-0 KOMPRESOR NA BATERIE

Č. pol.: L00800 2474
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
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
Napätie akumulátora 12 V
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh produktu Kompresor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L00800 2474
EAN/GTIN 4058546220693
Číslo výrobcu 4933464124
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Ideální pro huštění pneumatik automobilů
  • Kompaktní provedení
  • Antivibrační patka - pogumování zabraňuje prokluzování nářadí během používání
  • Funkce automatického vypnutí - přístroj se automaticky vypne po dosažení nastaveného tlaku
  • Podsvícený LCD displej s digitálním odečtem tlaku
  • Snadné uložení hadice (66 cm), která je k dispozici na přístroji
  • Baterie REDLITHIUM™ nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost než předchozí modely (baterie není součástí dodávky)
  • Stoprocentní systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M12™
  • Rozsah dodávky: kulová jehla, nafukovací tryska, adaptér na ventil Schrader, adaptér na ventil Presta

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií: 0
  • Typ baterie: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 6 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,6
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Varianta výrobku: M12 BI-0
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: Rozsah dodávky: Kulová jehla, adaptér na autoventilek, adaptér na ventil Schrader, adaptér na ventil Presta

Rozsah dodávky:

Kulová jehla, adaptér na autoventilek, adaptér na ventil Schrader, adaptér na ventil Presta

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky