Popis:
- Kompaktní, lehká konstrukce pro rychlé huštění pneumatik osobních a lehkých nákladních automobilů a kompaktních strojů
- Nafoukne pneumatiky 235/65R16 sprinter za méně než 1 minutu
- Antivibrační stojan s pevnými gumovými nožičkami, které zabraňují pohybu pneumatik během huštění
- Nafoukne až 30 pneumatik s jednou baterií M18 5.0
- Maximální kapacita 10,3 baru
- Automatická kontrola tlaku zajišťující dosažení cílového tlaku
- Automatické vypnutí při nastaveném tlaku zabraňuje přeplnění
- Funkce automatického vypnutí nahušťuje pneumatiky na uživatelem předem zvolený tlak pro zajištění přesnosti
- Dodává se s kulovou nafukovací jehlou, sklíčidlem Presta, nafukovací tryskou a sklíčidlem Schrader
- 4 přednastavené hodnoty tlaku a 3 jednotky měření
- Podsvícený LCD displej s digitálním tlakoměrem a ukazatelem zbývajícího množství paliva
- Flexibilní bateriový systém: funguje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™
Charakteristika:
- Včetně baterie: Není součástí dodávky
- Baterie: Li-ion
- Systém baterie: M18
- Technologie: Kartáčovaná
- Dodáváno: V krabici
- Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 4. 8 (M18 HB12)
- Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
- Napětí [V]: 18
- Standardní výbava: 1x kulová jehla, 1x adaptér na ventil Presta, 1x nafukovací tryska a 1x adaptér na ventil Schrader
Rozsah dodávky:
Batérie nie sú súčasťou balenia, nabíjačka nie je súčasťou balenia, v kartónovej krabici, 1x ihla na guľôčky, 1x adaptér na ventil Presta, 1x tryska na nafukovanie a 1x adaptér na ventil Schrader.