Bateriová lampa IRHL450

Č. pol.: L00800 2010
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
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
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Druh produktu Čelová lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L00800 2010
EAN/GTIN 4058546347802
Číslo výrobcu 4933478587
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • TRUEVIEW; 450 lumenů s dosvitem až 100 mRežim zaplavení, bodový režim a režim bodového/záplavového světla umožňují optimální nastavení dosahu a intenzity světla a až 16 hodin provozuIntegrovaný REDLITHIUM; Baterii USB lze nabíjet pomocí powerbanky nebo jiného zdroje napájení (síťový adaptér není součástí dodávky)Indikátor nabíjení umožňuje rychlou kontrolu nabití baterieOplétaný kabel micro-USB s kovovými konektoryKabel USB je součástí dodávky4 montážní klipy pro připevnění na přilby a nastavitelný popruh s gumovou rukojetíOdnímatelný magnetický nástavec na hlavu světla pro hands-free použití a skladováníOdolný proti prachu a stříkající vodě (krytí IP 54)

Charakteristika:

  • Baterie v balení: Nabíjecí
  • Baterie: Li-ion
  • Počet baterií/dobíjecích: 0
  • Typ baterií/dobíjecích: Li-ion
  • Podle technologie: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: Blistr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,12 (s vč. baterie)
  • Hmotnost s bateriovým blokem: 0,12
  • Dodávaná nabíječka: USB kabel
  • Varianta výrobku: IR HL450
  • Napětí [V]: 4

Rozsah dodávky:

Akumulátor, USB kábel, blistrové balenie