• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

M18FBJS-0X AKU přímočará pila

Č. pol.: L00800 163
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
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
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Píla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L00800 163
EAN/GTIN 4058546227449
Číslo výrobcu 4933464799
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® pro vysoký řezný výkon až 32 m v 19mm OSB deskách na jedno nabití akumulátoru 5,0 Ah
  • Elektronika REDLINK PLUS® poskytuje pokročilou digitální ochranu stroje i akumulátoru proti přetížení a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, vyspělá elektronika a bezeztrátové napájení pro dlouhou životnost a odolnost
  • Systém rychlé výměny nožů FIXTEC® pro rychlou výměnu nožů bez použití nářadí
  • 5polohové nastavení zdvihu kyvadla pro vysoký řezný výkon
  • Přepínač zapnutí/vypnutí s ručním ovládáním umožňuje použití v mnoha různých polohách
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěný design, vyspělou elektroniku a bezeztrátové napájení pro dlouhou životnost a odolnost
  • Systém rychlé výměny nožů FIXTEC® pro rychlou výměnu nožů bez použití nářadí
  • 5polohové nastavení zdvihu kyvadla pro vysoký řezný výkon
  • spínač umožňuje použití v mnoha různých polohách
  • 6 nastavení rychlosti s pozvolným rozběhem
  • 3500 zdvihů za minutu pro čisté řezy a snížené vibrace
  • Funkce dmychadla zajišťuje dobře viditelnou linii řezu
  • LED osvětlení pracovní plochy
  • Plastová kluzná patka pro ochranu povrchu materiálu
  • Dodáváno s 1 x pilovým kotoučem, Adaptér pro odsávání prachu, kryt proti prachu, ochrana proti vytrhávání třísek, plastová kluzná podrážka
  • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Podle technologie: Palivové
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,8
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Max. pracovní dosah pro hliník/měď/plast: 19
  • Max. Řezný výkon v hliníku [mm]: 19
  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 100
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 10
  • Varianta výrobku: M18 FBJS-0X
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 1 x pilový kotouč, adaptér pro odsávání prachu, kryt proti prachu, kryt proti třískám, plastová kluzná patka
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 100
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10

Rozsah dodávky:

HD Box, 1 x pilový kotouč, adaptér pro odsávání prachu, kryt proti prachu, ochrana proti třískám, plastová kluzná deska

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky