Popis:
- RAPIDSTOP™ pro rychlé brzdění kotoučem a vysokou ochranu uživatele
- Systém rychlé výměny FIXTEC™ pro výměnu kotouče bez použití nářadí
- Nastavení ochranného krytu bez použití nářadí umožňuje velký řezný výkon
- Šňůrová bruska s výkonem podobným úhlové brusce s příkonem 1200 W
- Zmenšená velikost převodovky a nižší úhel uchycení baterie - pro lepší vyvážení a ergonomii ve srovnání s předchozím modelem
- RAPIDSTOP™ pro rychlé zabrzdění kotouče do 2 sekund pro vysokou ochranu uživatele
- Antivibrační boční rukojeť pro nízké vibrace
- Systém rychlé výměny FIXTEC™ pro výměnu kotouče bez použití nářadí
- Štíhlý design rukojeti
- Vyměnitelný kryt proti prachu zabraňuje vnikání nečistot a prodlužuje životnost stroje
- Beznástrojové nastavení ochranného krytu 125 mm umožňuje velký řezný výkon
- Restartování ochrany pro vysokou ochranu uživatele
- M18 FUEL je určen pro nejnáročnější uživatele
- Tato technologie poskytuje maximální výkon a kombinuje tři hlavní komponenty - bezkartáčový motor POWERSTATE, baterii REDLITHIUM a elektroniku REDLINK PLUS
- Optimální koordinací těchto tří technologií MILWAUKEE dosahujeme maximálního výkonu s nejvyšší možnou životností
- 100% kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE M18
Charakteristika:
- Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
- Baterie: Li-ion
- Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
- Systém akumulátorů: M18
- Počet akumulátorů/akumulátorů: 0
- Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
- Technologie: Palivová
- Otáčky bez zatížení: 8500
- Průměr řemenice: 125
- Průměr vřetena: 14
- Dodáváno: HD Box
- Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,7 (M18 B5)
- Hmotnost s akumulátorem: 2,7
- Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
- Dostupná nabíjecí stanice: Ne
- Otáčky [min_1]: 8500
- Max. hloubka řezu: 33
- Max. Hloubka řezu [mm]: 33
- Varianta výrobku: M18 FSAG125XB-0X
- Průměr kotouče [mm]: 125
- Napětí [V]: 18
- Závit vřetena: M14
- Standardní výbava: Vyměnitelný kryt proti prachu, ochranná kapota, antivibrační boční rukojeť, příruba, přírubová matice, klíč, rychloupínač
Rozsah dodávky:
Batérie nie sú súčasťou dodávky, nabíjačka nie je súčasťou dodávky, HD Box, vymeniteľná ochranná mriežka proti prachu, ochranný kryt, bočná rukoväť proti vibráciám, príruba, matica príruby, kľúč, rýchloupínací mechanizmus