M12PAL-0 aku Světlo

Č. pol.: L00800 1140
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 12 V
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L00800 1140
EAN/GTIN 4058546344030
Číslo výrobcu 4933478226
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Konstrukce odolná proti nárazu vydrží pád z výšky až 3 m
  • Kompaktní provedení - ideální pro mobilní použití
  • 2. Port USB 1 AMP pro nabíjení zařízení USB
  • Odolný proti prachu a stříkající vodě (krytí IP 54)
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®
  • TRUEVIEW® - vysoce účinné řešení osvětlení se 700 lumeny
  • Doba provozu až 24 hodin s baterií M12®-REDLITHIUM® 4, 0 Ah baterie
  • Všestranný díky funkčnímu designu s integrovanými magnety a otočnými světelnými hlavami s možností otáčení o 40° v libovolném směru
  • Upozornění na nízké nabití - lampa začne blikat

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Včetně akumulátoru: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Podle technologie: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: Blistr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 0,9 (M12 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,1
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Včetně kolébky: Ne
  • Varianta výrobku: M12 PAL-0
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Rozsah dodávky:

Batérie nie sú súčasťou balenia, nabíjačka nie je súčasťou balenia, blister, batérie a nabíjačka nie sú súčasťou balenia

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka