M18FMTIW2F12-0X A.-Sch. 1/2″ rázový utahovák

Č. pol.: L00800 1115
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
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
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L00800 1115
EAN/GTIN 4058546346409
Číslo výrobcu 4933478449
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Osvětlení třemi LED diodami
  • Kompaktní provedení s délkou pouhých 152 mm
  • Napájení pro šrouby M22
  • Rázový utahovák M18 FUEL® s uvolňovacím momentem 881 Nm a točivým momentem 745 Nm
  • Výjimečně kompaktní provedení s délkou pouhých 152 mm, ideální pro použití v těžko přístupných místech
  • DRIVE CONTROL® umožňuje uživateli, přepínání mezi čtyřmi různými nastaveními otáček a krouticího momentu
  • Přesná práce, pomáhá předcházet poškození šroubu a materiálu, pro maximální výkon a nejnáročnější aplikace a pro inteligentní práci; nářadí se automaticky vypne, jakmile je provedeno šroubové spojení
  • Automatická regulace vypínání při ručním upevňování nepoužije větší krouticí moment než 47 Nm, aby se zabránilo přílišnému utažení
  • Tři LED diody zajišťují optimální osvětlení pracovního prostoru
  • 1/2-hranný pojistný kroužek
  • Svorka na řemen
  • Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE®, Elektronika REDLINK Plus® a baterie REDLITHIUM® poskytují vysoký výkon, dlouhou životnost a dlouhou výdrž baterie v náročných aplikacích
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Žádná baterie není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Podle technologie: Palivová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,3
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Otáčky v klidu [min_1]: 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
  • Max. Točivý moment [Nm]: 475 / 610 / 745 / 47
  • max. průměr šroubu: 22
  • max. volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 1250
  • max. volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 1950
  • max. volnoběžné otáčky (3. převodový stupeň): 1250
  • max: 2575
  • max. volnoběžné otáčky (4. rychlostní stupeň): 2575
  • max: 1325
  • Max. Průměr šroubu: M22
  • min. Volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (4. rychlostní stupeň): 0
  • min. Počet zdvihů: 0
  • Varianta výrobku: M18 FMTIW2F12-0X
  • Počet zdvihů [min_1]: 0-900 / 0-2100 / 0-3100
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

V balení obsah dodávky, No nabíjačka nie sú zahrnuté žiadne batérie. obsah dodávky, HD box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky