Laserový přístroj na měření vzdálenosti GLM 50-22

Č. pol.: L00590 1491
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
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
Číslo položky L00590 1491
EAN/GTIN 4059952518800
Číslo výrobcu 0601072S00
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Laserový přístroj na měření vzdálenosti GLM 50-22
  • GLM 50-22 Professional
  • dokáže odolávat drsným podmínkám na staveništích
  • Jeho design IP65 nabízí úplnou ochranu proti prachovým částicím a vodním tryskám
  • zatímco jeho nárazuvzdorný korpus skříně odolá pádu z výšky 1,5 m na tvrdý beton
  • Tlačítko pro přizpůsobení umožňuje nastavit preferované funkce měření a nastavení
  • Jeho intuitivní uživatelské rozhraní podporuje 30 jazyků a je vybaveno barevným displejem
  • zatímco režim velkých čísel usnadňuje čtení
  • Pro snadno pochopitelná aplikace má novou pomocnou funkci
  • která zobrazuje všechny možnosti měření
  • Je ideální pro elektrikáře
  • klimatizační techniky a instalatéry umístit a připojit prvky do dřeva
  • jiných materiálů nebo suché konstrukce
  • Při použití pro interiérový design
  • je ideální pro malíře
  • podlahové vrstvy
  • dlaždice vrstvy nebo tesaři pro výpočet požadavků na materiál
  • Dlouhá životnost baterie
  • ať už se používají standardní alkalické baterie nebo volitelná baterie li-Ion

Charakteristika:

  • Automatické vypnutí: 5 min
  • Počet paměťových hodnot: 10
  • Hmotnost, přibl. 2 kg
  • Přímé měření výšky: ano
  • Přímé měření délky: ne
  • Integrované měření sklonu: ne
  • Integrovaná cílová optika: ne
  • Laserová dioda: 635 nm, < 1 mW
  • Barva laseru: červená
  • Třída laseru: 2
  • Měřicí jednotky: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Rozsah měření: 0. 05 - 50,00 m
  • Přesnost měření, typ: ± 1,5 mm* (* plus odchylka závislá na aplikaci)
  • Doba měření max.: 4 s
  • Doba měření, typ: < 0. 5 s
  • Minimální/maximální měření: ano
  • Závit na stativ: 1/4″
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 65
  • Ochrana proti nárazu: do 1,5 m
  • Napájení: 2 x 1,5 V LR6 (AA)
  • Funkce časovače: ne
  • Funkce na stěnu: ne

Rozsah dodávky:

  • Ochranný sáček
  • Poutko
  • 2 x 1,5 V LR6 baterie (AA)