9-dielna súprava sťahovacieho kladiva v kufríku so závitovými adaptérmi rôznych veľkostí

Č. pol.: KS-22-01-UNC
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky KS-22-01-UNC
EAN/GTIN 4021176079900
Číslo výrobcu KS-22-01-UNC
Číslo L L80010 105665
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • 9-dielna súprava sťahovacieho kladiva v kufríku KS-22-01-UNC sa používa na vyťahovanie puzdier a súčiastok so závitom (kolíky, perá, skrutky atď.) v obchode, priemysle a dielňach. Použitie klzného kladiva sa odporúča najmä vtedy, keď nie je k dispozícii žiadna oporná plocha alebo je príliš citlivá. Ergonomicky tvarovaná pevná klzná časť umožňuje optimálny prenos pôsobiacej sily a dosiahnutie silného rázového efektu. Tým sa zabezpečuje aj bezkontaktné a šetrné odsávanie. Závitové adaptéry, ktoré sú súčasťou tejto sady, možno použiť pre vnútorné aj vonkajšie závity.
  • Zloženie orientované na aplikáciu pre univerzálne použitie
  • Uložené v kufríku je možné ľahko sledovať kompletnosť sady

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 275 mm
  • Celková šírka [palce]: 10 13/16
  • Celková hĺbka [mm]: 230 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 9 1/16
  • Celková výška [mm]: 83 mm
  • Celková výška [palec]: 3 1/4
  • Sektor: Úžitkové vozidlá, technické remeslo, priemysel
  • Veľkosť závitu: M12
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Zdvih [mm]: 250 mm
  • Zdvih [palce]: 9 13/16
  • Hmotnosť nárazu [kg]: 1kg
  • Vnútorný závit spojovacej matice [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Montážny závit [mm]: M12
  • Dĺžka posuvného kladiva [mm]: 300 mm
  • Rázová dráha: 11 13/16
  • Počet dielov: 9
  • Balenie: kufríky
  • Komponenty: 22-0-10, VM12-1516, VM12-10, VM12-7, GA12-1/2, GA12-1/4, GA12-3/8, GA12-5/16, GA12-7/16
  • Celková dĺžka kufra [mm]: 275 mm
  • Celková hĺbka skrine [mm]: 230 mm
  • Celková výška skrine [mm]: 83 mm
  • Materiál puzdra: plast
  • Počet držadiel: 1
  • Dostupné bočné rukoväte: nie
  • Stohovateľné: Áno
  • Penová vložka: Áno
  • Vkladací závit: 1/4″-20 UNC, 5/16″-18 UNC, 3/8″-16 UNC, 7/16″-14 UNC, 1/2″-13 UNC
  • Vhodné pre skladovací systém Sortimo: nie

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky