Korpusová svěrka 2x REVO KRE 300/95

Č. pol.: KRE30-2K-OH
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
Druh produktu Zvierka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky KRE30-2K-OH
EAN/GTIN 4008158040639
Číslo výrobcu KRE30-2K-OH
Číslo L L80030 425
Výrobca/zodpovedná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 8 000 N
  • Velmi velké, paralelní upínací plochy se 3 odnímatelnými ochrannými krytkami
  • Kovem vyztužený plastový kryt a optimalizovaný posuvný třmen s dvojitou ochranou proti prokluzu pro větší výkon a bezpečnost: Nastavená upínací síla je zachována a v neuzavřeném stavu nemůže posuvný třmen nechtěně sklouznout.
  • Reverzibilní pro roztahování bez použití nářadí
  • Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť se šestihrannou objímkou pro pohodlné použití upínací síly (max. krouticí moment 17 Nm)
  • KREV s plynule nastavitelnou a upevnitelnou horní částí pro optimální polohování na obrobku.

Charakteristika:

  • Režie: 95 mm
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6 s vloženými plechovými díly pro vyztužení
    • Dutá profilová lišta z oceli, tažená za studena, pozinkovaná
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Rukojeť z 2složkového plastu
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
    • Plastové ochranné krytky
  • Rozpětí křídel: 300 mm
  • Rozmetání druhé: 255-390 mm

Výhoda:

Přesné a jemné
  • Obrobky s citlivými povrchy lze upnout a rozložit přesně rovnoběžně – i za a na straně kolejnice. Dokonale lze nastavit i rohy a stupňovité hrany, stejně jako špičaté a kulaté povrchy:
  • Extrémně velké upínací plochy, které jsou namontovány kolmo k kolejnici
  • Se třemi odnímatelnými ochrannými krytkami, které jsou odolné vůči lepidlům a odolné vůči nátěru a rozpouštědlům
  • Podpěry obrobku, které zabraňují kontaktu obrobku s kolejnicí
Silný a bezpečný
  • Bezpečně zabalíme až 8 000 N upínací silou:
  • Přes kovové plastové pouzdro
  • Díky optimalizovanému posuvnému držáku s dvojitou protiskluzovou ochranou: Spolehlivě drží svorku na upínací síle sady a zabraňuje neúmyslnému sklouznutí posuvného držáku při nepředepnutí
Všestranný a přemýšlivý
  • Síly nabízejí obrovské množství možných aplikací:
  • Prostřednictvím sofistikovaného příslušenství, jako jsou otočné adaptéry, sada pro lisování rámu, nástavec ferrule a stolní svorka
  • Ergonomicky tvarovaná 2dílná plastová rukojeť s vnitřním šestihranem umožňuje pohodlné použití upínací síly (max Utahovací moment 17 Nm)
  • Díky plynule nastavitelné hlavě ve verzi Vario KREV lze upínku umístit uprostřed obrobku pro optimální rozložení hmotnosti

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Upínání a roztažení na velké ploše

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Žebrování kolejnice čistěte ocelovým kartáčem
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud spodní část šroubu klubíku uklouzne, otočte ji o dalších 1/4 otáčky (pouze TG, KRE, KREV)

Vhodné výrobky