Páková svěrka KliKlamp KLI-D v závěsném obalu

Č. pol.: KLI-D
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zvierka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky KLI-D
EAN/GTIN 4008158027302
Číslo výrobcu KLI-D
Výrobca/zodpovedná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Profesionální prodejní displej
  • Optimální prezentace KliKlampu

Charakteristika:

  • Obsah: 2 x KLI12 / 4 x KLI16 / 6 x KLI20 / 4 x KLI25
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část ze stabilního hořčíku, potažená
    • Dutá profilová lišta z oceli, tažená za studena, pozinkovaná
    • Páka, přítlačná deska, západka z vyztuženého plastu PA6
    • Plastové ochranné krytky

Výhoda:

Stabilní hořčík
  • Horní a dolní části potažené povrchem ze stabilního hořčíku jsou extrémně lehké a vysoce pevné.
Vícestupňový blokovací mechanismus
  • Vícestupňový uzamykací mechanismus je snadno ovladatelný, odolný proti vibracím, obzvláště snadno se dávkovat a rychle se uvolňovat.
Bezpečné držení
  • Pevný držák s křížovým hranolem také bezpečně drží kulaté, špičaté nebo hranaté části. Díky tomu je KliKlamp tak univerzální.
Ergonomické upínací rameno
  • Ergonomicky tvarované upínací rameno z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny je odolné proti rozbití a skvěle padne do ruky. To je kvalita na nejvyšší úrovni.

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Žebrování kolejnice čistěte ocelovým kartáčem

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka