• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Vyhodnocovací jednotka

Č. pol.: KFS-TM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zobrazovací prístroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky KFS-TM
EAN/GTIN 4045761151239
Číslo výrobcu KFS-TM
Číslo L L40250 1518
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Indikátor KFS-TM
  • Typové schválení EU: ano
  • Kalibrovatelné rozlišení: 3000 e
  • Nekalibrovatelné rozlišení: 60000 d
  • Integrovaný komunikační protokol KERN (KCP), ideální pro připojení systému plánování podnikových zdrojů nebo ERP -
  • Kompatibilní s aplikací KERN EasyTouch

Charakteristika:

  • LCD displej, výška číslic 16,5 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 260×150×65 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 1,00 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 0 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka