Predĺženie z uhlíkových vlákien, Thermo 400/D=20mm 656048

Č. pol.: K656048
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
Číslo položky K656048
EAN/GTIN 4250516604872
Číslo výrobcu K656048
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Nadstavce sú potrebné, ak sa merací bod nedá dosiahnuť samotnou sondou, napr. na dosiahnutie prvkov v otvoroch a ťažko prístupných miest na obrobku.

Charakteristika:

  • ⌀ pre kľúč na kolíky: 3,1
  • Kód, skrátený systém: 06-M5-L400-SCFC20-BTi20
  • Závit: M5
  • Veľkosť / rozmery: 0,413 X 0,033 X 0,033 M
  • Šesťuholník: M00-694-164-000
  • ITP článok č.: VC M5 TZ0 20 400
  • Materiál základného telesa: Titan
  • Materiál stopky: Plast vystužený uhlíkovými vláknami
  • Qmark článok č.: VM5-20-400-TX
  • Renishaw článok č.: A-5555-0665
  • Zeiss článok č.: 626107 – 2400-100