Predĺženie z uhlíkových vlákien, Thermo 180/D=11mm 656032

Č. pol.: K656032
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
Číslo položky K656032
Číslo výrobcu K656032
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Nadstavce sú potrebné, ak sa merací bod nedá dosiahnuť samotnou sondou, napr. na dosiahnutie prvkov v otvoroch a ťažko prístupných miest na obrobku.

Charakteristika:

  • ⌀ pre kľúč na kolíky: 3,1
  • Kód, skrátený systém: 06-M5-L180-SCFC11-BTi11
  • DK: 52506017
  • Závit: M5
  • Šesťuholník: M00-1125-020-000
  • ITP článok č.: VC M5 TZ0 11 180
  • Materiál základného telesa: Titan
  • Materiál stopky: Plast vystužený uhlíkovými vláknami
  • Qmark článok č.: VM5-12.180-TX
  • Renishaw článok č.: A-5555-0653
  • Zeiss článok č.: 626107 – 1180-100