Predĺženie z uhlíkových vlákien, Thermo 50/D=11mm 656024

Č. pol.: K656024
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
Číslo položky K656024
EAN/GTIN 4250516604636
Číslo výrobcu K656024
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Nadstavce sú potrebné, ak sa merací bod nedá dosiahnuť samotnou sondou, napr. na dosiahnutie prvkov v otvoroch a ťažko prístupných miest na obrobku.

Charakteristika:

  • ⌀ pre kľúč na kolíky: 3,1
  • Staré číslo článku: A-5555-0648
  • Kód, skrátený systém: 06-M5-L50-SCFC11-BTi11
  • DK: 52506003
  • Závit: M5
  • Veľkosť / rozmery: 0,01 X 0,01 X 0,06 M
  • Šesťuholník: M00-1125-023-000
  • ITP článok č.: VC M5 TZ0 11 050
  • Materiál základného telesa: Titan
  • Materiál stopky: Plast vystužený uhlíkovými vláknami
  • Qmark článok č.: VM5-12.50-TX
  • Renishaw článok č.: A-5555-0648
  • Zeiss článok č.: 626107 – 1050-100