Stylus z karbidu volfrámu, 3,0 x 48,5 mm 656002

Č. pol.: K656002
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky K656002
EAN/GTIN 4250516603288
Číslo výrobcu K656002
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Priame sondy sa používajú na detekciu ľahko prístupných prvkov na meranom povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 3,1
  • Kód, zkrácený systém: 01-M5-SiN3-L48,5-ML38,5-SCFC2-BTi11
  • Efektivní délka: 38,5
  • Závit: M5
  • Velikost / rozměr: 0,12 X 0,02 X 0,015 M
  • Šestihran: M00-1121-023-000
  • ITP článek č.: TH M5 S30 11 050/K
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 3
  • Materiál koule: Nitrid křemíku
  • Materiál základní těleso: Titan
  • Materiál dříku: tvrdokov
  • Qmark článek č.: ATG-3050-SN
  • Renishaw článek č.: A-5555-3787
  • Zeiss článek č.: 626115-0302-050

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka