Stylus M4 rubínová guľôčka 4,0 mm, 01-M4-R4-L18-ML13.7-SS3-BS7

Č. pol.: K651701
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
Číslo položky K651701
Číslo výrobcu K651701
Číslo L L40700 130967
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Charakteristika:

  • ⌀ pre kľúč na kolíky: 2,0
  • Základňa ∅ : 7,0
  • Kód, skrátený systém: 01-M4-R4-L18-ML13.7-SS3-BS7, spájkované komponenty
  • Efektívna dĺžka: 13,7
  • Závit: M4
  • Veľkosť / rozmery: 0,094 X 0,015 X 0,013 M
  • Trieda podľa DIN 5401: Trieda 5
  • Lopta ∅ : 4,0
  • Materiál lopty: rubín
  • Dĺžka: 18
  • Materiál základného telesa: z nehrdzavejúcej ocele
  • Materiál stopky: z nehrdzavejúcej ocele
  • Renishaw článok č.: A-5000-7551
  • Stopka ∅ : 3
  • Spôsob pripojenia: Spájkované