Stylus M4 rubínová guľôčka 3,0 mm, 01-M4-R3-L18.5-ML13-SS3-2-BS7

Č. pol.: K651574
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
Číslo položky K651574
Číslo výrobcu K651574
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Charakteristika:

  • ⌀ pre kľúč na kolíky: 2,0
  • Základňa ∅ : 7,0
  • Kód, skrátený systém: 01-M4-R3-L18.5-ML13-SS3-2-BS7, spájkované komponenty
  • Efektívna dĺžka: 13
  • Závit: M4
  • Veľkosť / rozmery: 0,09 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP článok č.: TI M4 030 07 020
  • Trieda podľa DIN 5401: Trieda 5
  • Lopta ∅ : 3,0
  • Materiál lopty: rubín
  • Dĺžka: 18,5
  • Materiál základného telesa: z nehrdzavejúcej ocele
  • Materiál stopky: z nehrdzavejúcej ocele
  • Qmark článok č.: TM4-3020-S
  • Renishaw článok č.: A-5000-7549
  • Stopka ∅ : 3
  • Spôsob pripojenia: Spájkované