Prodloužení sondy, uhlíkové vlákno M3x75

Č. pol.: K651423
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
Číslo položky K651423
EAN/GTIN 4250516615892
Číslo výrobcu K651423
Číslo L L40700 1188
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Prodloužení jsou potřebná v případě, že měřicí bod není dosažitelný samotnou sondou, např. pro dosažení prvků v otvorech a těžko přístupných míst na obrobku.

Charakteristika:

  • ⌀ pre kľúč na kolíky: 1,3
  • Kód, skrátený systém: 06-M3-L75-SCFC4-BS4
  • Závit: M3
  • Veľkosť / rozmery: 0,095 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP článok č.: VC M3 000 04 075
  • Materiál základného telesa: z nehrdzavejúcej ocele
  • Materiál stopky: Plast vystužený uhlíkovými vláknami
  • Qmark článok č.: VM3-75-G
  • Renishaw článok č.: A-5003-4864