Stylus M3 rubínová kulička Ø10,0 mm, karbonová vlákna ø10 x 200

Č. pol.: K651313
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
Číslo položky K651313
EAN/GTIN 4250516607941
Číslo výrobcu K651313
Číslo L L40700 1454
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pre kľúč na kolíky: 1,3
  • Kód, skrátený systém: 01-M3-R10-L200-ML200-SCFC4-BS4
  • Efektívna dĺžka: 200
  • Závit: M3
  • Veľkosť / rozmery: 0,215 X 0,015 X 0,015 M
  • Trieda podľa DIN 5401: Trieda 5
  • Lopta ∅ : 10
  • Materiál lopty: rubín
  • Materiál základného telesa: z nehrdzavejúcej ocele
  • Materiál stopky: Plast vystužený uhlíkovými vláknami
  • Renishaw článok č.: A-5003-7054