Stylus 5,0 x 50 mm, karbid 651270

Č. pol.: K651270
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
Číslo položky K651270
EAN/GTIN 4250516600416
Číslo výrobcu K651270
Číslo L L40700 1176
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pre kľúč na kolíky: 1,3
  • Kód, skrátený systém: 01-M2-R5-L50-ML50-SWC2,5-BS3
  • Efektívna dĺžka: 50
  • Závit: M2
  • Veľkosť / rozmery: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP článok č.: TH M2 050 03 052
  • Trieda podľa DIN 5401: Trieda 5
  • Lopta ∅ : 5
  • Materiál lopty: rubín
  • Materiál základného telesa: z nehrdzavejúcej ocele
  • Materiál stopky: tvrdokov
  • Qmark článok č.: TM2-5052.5
  • Renishaw článok č.: A-5003-0049