Stylus 1,0 x 15 mm, karbid 651246

Č. pol.: K651246
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
Číslo položky K651246
EAN/GTIN 4250516600096
Číslo výrobcu K651246
Číslo L L40700 889
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pre kľúč na kolíky: 1,3
  • Kód, skrátený systém: 01-M2-R1-L15-ML11-SWC0,8-BS3
  • Efektívna dĺžka: 11
  • Závit: M2
  • Veľkosť / rozmery: 0,043 X 0,041 X 0,01 M
  • Trieda podľa DIN 5401: Trieda 5
  • Lopta ∅ : 1
  • Materiál lopty: rubín
  • Materiál základného telesa: z nehrdzavejúcej ocele
  • Materiál stopky: tvrdokov