Závitový adaptér, L=9mm D=7mm 651208

Č. pol.: K651208
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
Číslo položky K651208
EAN/GTIN 4250516602762
Číslo výrobcu K651208
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Adaptéry umožňujú používať spínače a nadstavce s rôznymi veľkosťami závitov.

Charakteristika:

  • ⌀ pre kľúč na kolíky: 2
  • Adaptér od - do: M4 - M2
  • Kód, skrátený systém: 07-M4-M3-L9-SS4,2-BS7
  • Závit: M4
  • Vlákno 1: M3
  • Veľkosť / rozmery: 0,045 X 0,045 X 0,02 M
  • ITP článok č.: RI M4 000 07 009
  • Materiál základného telesa: z nehrdzavejúcej ocele
  • Qmark článok č.: RM4-M3
  • Renishaw článok č.: A-5004-7597
  • Renishaw článok č. (starý): M-5000-6714
  • Zeiss článok č.: 602030-0317-000