Závitový adaptér, L=5,0 mm D=7 mm 651207

Č. pol.: K651207
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
Číslo položky K651207
EAN/GTIN 4250516602755
Číslo výrobcu K651207
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Adaptéry umožňujú používať spínače a nadstavce s rôznymi veľkosťami závitov.

Charakteristika:

  • ⌀ pre kľúč na kolíky: 2
  • Adaptér od - do: M4 - M2
  • Kód, skrátený systém: 07-M4-M2-L5-SS7
  • Závit: M4
  • Vlákno 1: M2
  • Veľkosť / rozmery: 0,042 X 0,04 X 0,015 M
  • ITP článok č.: RI M4 000 07 005
  • Materiál základného telesa: z nehrdzavejúcej ocele
  • Qmark článok č.: RM4-M2
  • Renishaw článok č.: A-5004-7595
  • Renishaw článok č. (starý): M-5000-6622
  • Zeiss článok č.: 602030-0316-000